Beli Gerinda Ukir di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. TRUSCO Pena Ukir
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Pena Ukir
    atribut:
    • Accessories: One template
    • Width (mm): 47
    • Height (mm): 45.5
    • Overall Length (mm): 163.8
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  5. Vessel Air Micro Grinder Option (Mata Gerinda)
    31%
    Mulai

    Rp389.900

    Vessel Air Micro Grinder Option (Mata Gerinda)
    Deskripsi:
    -Can be used according to the purpose of work from removal of cutter mark to mirror finishing during production of mold.-Suitable for grinding of hard steel, rough finish of flat surface and deburring.
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 30
    • Compatible Model: GT-MG25-12CF, 9CF, 12CR, 9CR
  6. Vertex Precision Drill Grinder
    Mulai

    Rp809.900

    Vertex Precision Drill Grinder
    Deskripsi:
    1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.05mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable, strong Motor can work for 2 hours. 6. The grinding angle from 90-140degree can be re-sharpened, and drill, center drill, carbide NC spot drill. 7. The allowable grind diameter from 2-13mm.
  7. NT Cutter Design Knife Fixed-Blade Utility (Pisau Ukir)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    NT Cutter Design Knife Fixed-Blade Utility (Pisau Ukir)
    atribut:
    • Material: Body made of recycled resin PP (Polypropylene)
    • Total Length (mm): 141
    • Compatible Replacement Blades: BDA-200P, BDC-200P, BSB-03P, BSB-13P
    • Replacement blade: BDA-200P (Cutting edge 45degrees), BDC-200P (Cutting edge 30degrees) each five.
  8. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  9. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  10. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  11. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.599.900

  12. TRUSCO Air Micro Grinder
    Mulai

    Rp47.900

    TRUSCO Air Micro Grinder
    atribut:
    • Length (mm): 12
    • Grain Size: 80
    • Overall Length (m): 42
    • Shaft Diameter (mm): 3
    • Shaft Length (mm): 42
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 65000
    • Outer Diameter d (mm): 10
  13. ENGINEER Jewellers Saw (Gergaji Ukir Logam)
    Mulai

    Rp109.900

    ENGINEER Jewellers Saw (Gergaji Ukir Logam)
    Deskripsi:
    -A highest quality saw blade that underwent complete heat treatment.
    atribut:
    • Blade Size: #1
    • Total Length: 130mm
  14. BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox Discs with Straight Centre 16 mm Bore (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp15.000

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox Discs with Straight Centre 16 mm Bore (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1
    • Diameter (mm): 105
    • Bore Diameter (mm): 16
  15. TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)
    Mulai

    Rp339.900

    TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)
    atribut:
    • Grain Size (#): 60
    • Shape: Cylinder
    • Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
  16. BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
    • Part Number: 2608602751
  17. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  18. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  19. TJAP MATA Electric Mini Die Grinder (Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp689.900

    TJAP MATA Electric Mini Die Grinder (Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Power (W): 135
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000
Daftar Harga Gerinda Ukir Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
TRUSCO Pena UkirRp1.099.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
Vessel Air Micro Grinder Option (Mata Gerinda)Rp389.900
Vertex Precision Drill GrinderRp809.900
NT Cutter Design Knife Fixed-Blade Utility (Pisau Ukir)Rp59.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)Rp379.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp14.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)